曜日別特売

予防衣(袖なし) 924

予防衣(袖なし) 924 - KAZEN予防衣(袖なし) 924 - KAZEN予防衣(袖なし) 924 - KAZEN

動きやすいノースリーブに、サイズ調節が可能なウェストひも付きの予防衣です。織物素材の「ブロード」は生地表面が密に織り込まれた光沢のある平織物。通気性に優れ、防縮加工がされた洗濯にも強い定番素材。SEK(橙)・吸汗・防縮素材。

仕様ウエスト調節用内ひも入り混率(%)ポリエステル65/綿35機能制菌加工生地ブロード性別レディス内容量1着
全30種類を絞り込む
サイズ
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46484096924-31サックスS
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484114924-31サックスL
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484148924-31サックス4L
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484157924-31サックス5L
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484184924-32ミントグリーンM
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484193924-32ミントグリーンL
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484236924-32ミントグリーン5L
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484306924-33ピンク5L
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484105924-31サックスM
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484315924-30シロS
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484324924-30シロM
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484333924-30シロL
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484358924-30シロ3L
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484367924-30シロ4L
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484376924-30シロ5L
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484385924-30シロ6L
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484123924-31サックスLL
3,500
取扱い終了
返品不可
46484139924-31サックス3L
3,500
取扱い終了
返品不可
46484166924-31サックス6L
3,500
取扱い終了
返品不可
46484175924-32ミントグリーンS
3,500
取扱い終了
返品不可
46484209924-32ミントグリーンLL
3,500
取扱い終了
返品不可
46484218924-32ミントグリーン3L
3,500
取扱い終了
返品不可
46484227924-32ミントグリーン4L
3,500
取扱い終了
返品不可
46484245924-33ピンクS
3,500
取扱い終了
返品不可
46484254924-33ピンクM
3,500
取扱い終了
返品不可
46484263924-33ピンクL
3,500
取扱い終了
返品不可
46484279924-33ピンクLL
3,500
取扱い終了
返品不可
46484288924-33ピンク3L
3,500
取扱い終了
返品不可
46484297924-33ピンク4L
3,500
取扱い終了
返品不可
46484349924-30シロLL
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46484105924-3120124773924-31-M924-31 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124773予防衣袖無し 924KAZEN1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
46484315924-3020124685924-30-S924-30 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124685予防衣袖無し 924KAZEN1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
46484324924-3020124694924-30-M924-30 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124694予防衣袖無し 924KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46484333924-3020124703924-30-L924-30 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124703予防衣袖無し 924KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
46484358924-3020124728924-30-3L924-30 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124728予防衣袖無し 924KAZEN1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
46484367924-3020124737924-30-4L924-30 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124737予防衣袖無し 924KAZEN1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
46484376924-3020124746924-30-5L924-30 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124746予防衣袖無し 924KAZEN1枚
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
46484385924-3020124755924-30-6L924-30 予防衣袖無し 924 KAZEN 20124755予防衣袖無し 924KAZEN1枚
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする