曜日別特売

レディスジャケット半袖 949

レディスジャケット半袖 949 - KAZEN

サックスのニット素材に白の丸衿が爽やかなレディスジャケット。比翼ファスナー仕様、左胸ポケット、両腰ポケット(右:内ポケット)付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材

サックス仕様右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様混率(%)ポリエステル85/綿15機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS生地シルポート色番11性別レディス内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46484857949-11S
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484866949-11M
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484875949-11L
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484884949-11LL
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46484893949-113L
7,000
取扱い終了
返品不可
46484909949-114L
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする