曜日別特売

レディスジャケット半袖 980

レディスジャケット半袖 980 - KAZEN

動きやすく、きちんと感のあるレディスジャケットです。右胸スマホポケット、左胸名札ループ、右脇ループ、両腰ポケット(右:ダブルループ、左:内ポケット付き)仕様。ニット素材の《リアン》はソフトな風合いの軽量ストレッチ素材。優れた吸汗性能と極めて高い防透性能をもつ注目の素材です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

仕様右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰上部にループ付き箱ポケット付、右腰ポケットにダブルル―プ付、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー、動体裁断混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン生地リアン性別レディス内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46485128980-13ホワイト×ピンクS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485137980-13ホワイト×ピンクM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485146980-13ホワイト×ピンクL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485155980-13ホワイト×ピンクLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485164980-13ホワイト×ピンク3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485173980-13ホワイト×ピンク4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485189980-44オレンジ×ネイビーS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485198980-44オレンジ×ネイビーM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485207980-44オレンジ×ネイビーL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485216980-44オレンジ×ネイビーLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485225980-44オレンジ×ネイビー3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485234980-44オレンジ×ネイビー4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485243980-18ホワイト×ネイビーS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485259980-18ホワイト×ネイビーM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485268980-18ホワイト×ネイビーL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485277980-18ホワイト×ネイビーLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485286980-18ホワイト×ネイビー3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485295980-18ホワイト×ネイビー4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485304980-10ホワイト×ホワイトS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485313980-10ホワイト×ホワイトM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485329980-10ホワイト×ホワイトL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485338980-10ホワイト×ホワイトLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485347980-10ホワイト×ホワイト3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485356980-10ホワイト×ホワイト4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485365980-45プラム×グレーS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485374980-45プラム×グレーM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485383980-45プラム×グレーL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485399980-45プラム×グレーLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485408980-45プラム×グレー3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485417980-45プラム×グレー4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485426980-43ピンク×ネイビーS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485435980-43ピンク×ネイビーM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485444980-43ピンク×ネイビーL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485453980-43ピンク×ネイビーLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485469980-43ピンク×ネイビー3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485478980-43ピンク×ネイビー4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485487980-48ネイビー×プラムS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485496980-48ネイビー×プラムM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485505980-48ネイビー×プラムL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485514980-48ネイビー×プラムLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485523980-48ネイビー×プラム3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485539980-48ネイビー×プラム4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485548980-15ホワイト×プラムS
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485557980-15ホワイト×プラムM
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485566980-15ホワイト×プラムL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485575980-15ホワイト×プラムLL
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485584980-15ホワイト×プラム3L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
46485593980-15ホワイト×プラム4L
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46485128980-1348485020980-13-S980-13 レディスジャケット半袖 980-13 KAZEN 48485020レディスジャケット半袖 980-13KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485137980-1348485038980-13-M980-13 レディスジャケット半袖 980-13 KAZEN 48485038レディスジャケット半袖 980-13KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485146980-1348485056980-13-L980-13 レディスジャケット半袖 980-13 KAZEN 48485056レディスジャケット半袖 980-13KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485155980-1348485074980-13-LL980-13 レディスジャケット半袖 980-13 KAZEN 48485074レディスジャケット半袖 980-13KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485164980-1348485099980-13-3L980-13 レディスジャケット半袖 980-13 KAZEN 48485099レディスジャケット半袖 980-13KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485173980-1348485117980-13-4L980-13 レディスジャケット半袖 980-13 KAZEN 48485117レディスジャケット半袖 980-13KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485189980-4448485135980-44-S980-44 レディスジャケット半袖 980-44 KAZEN 48485135レディスジャケット半袖 980-44KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485198980-4448485169980-44-M980-44 レディスジャケット半袖 980-44 KAZEN 48485169レディスジャケット半袖 980-44KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485207980-4448485187980-44-L980-44 レディスジャケット半袖 980-44 KAZEN 48485187レディスジャケット半袖 980-44KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485216980-4448485205980-44-LL980-44 レディスジャケット半袖 980-44 KAZEN 48485205レディスジャケット半袖 980-44KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485225980-4448485230980-44-3L980-44 レディスジャケット半袖 980-44 KAZEN 48485230レディスジャケット半袖 980-44KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485234980-4448485248980-44-4L980-44 レディスジャケット半袖 980-44 KAZEN 48485248レディスジャケット半袖 980-44KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485243980-1848485266980-18-S980-18 レディスジャケット半袖 980-18 KAZEN 48485266レディスジャケット半袖 980-18KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485259980-1848485284980-18-M980-18 レディスジャケット半袖 980-18 KAZEN 48485284レディスジャケット半袖 980-18KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485268980-1848485309980-18-L980-18 レディスジャケット半袖 980-18 KAZEN 48485309レディスジャケット半袖 980-18KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485277980-1848485327980-18-LL980-18 レディスジャケット半袖 980-18 KAZEN 48485327レディスジャケット半袖 980-18KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485286980-1848485345980-18-3L980-18 レディスジャケット半袖 980-18 KAZEN 48485345レディスジャケット半袖 980-18KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485295980-1848485370980-18-4L980-18 レディスジャケット半袖 980-18 KAZEN 48485370レディスジャケット半袖 980-18KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485304980-1048485388980-10-S980-10 レディスジャケット半袖 980-10 KAZEN 48485388レディスジャケット半袖 980-10KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485313980-1048485415980-10-M980-10 レディスジャケット半袖 980-10 KAZEN 48485415レディスジャケット半袖 980-10KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485329980-1048485440980-10-L980-10 レディスジャケット半袖 980-10 KAZEN 48485440レディスジャケット半袖 980-10KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485338980-1048485458980-10-LL980-10 レディスジャケット半袖 980-10 KAZEN 48485458レディスジャケット半袖 980-10KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485347980-1048485476980-10-3L980-10 レディスジャケット半袖 980-10 KAZEN 48485476レディスジャケット半袖 980-10KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485356980-1048485494980-10-4L980-10 レディスジャケット半袖 980-10 KAZEN 48485494レディスジャケット半袖 980-10KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485365980-4548485519980-45-S980-45 レディスジャケット半袖 980-45 KAZEN 48485519レディスジャケット半袖 980-45KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485374980-4548485537980-45-M980-45 レディスジャケット半袖 980-45 KAZEN 48485537レディスジャケット半袖 980-45KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485383980-4548485555980-45-L980-45 レディスジャケット半袖 980-45 KAZEN 48485555レディスジャケット半袖 980-45KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485399980-4548485580980-45-LL980-45 レディスジャケット半袖 980-45 KAZEN 48485580レディスジャケット半袖 980-45KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485408980-4548485598980-45-3L980-45 レディスジャケット半袖 980-45 KAZEN 48485598レディスジャケット半袖 980-45KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485417980-4548485616980-45-4L980-45 レディスジャケット半袖 980-45 KAZEN 48485616レディスジャケット半袖 980-45KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485426980-4348485634980-43-S980-43 レディスジャケット半袖 980-43 KAZEN 48485634レディスジャケット半袖 980-43KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485435980-4348485659980-43-M980-43 レディスジャケット半袖 980-43 KAZEN 48485659レディスジャケット半袖 980-43KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485444980-4348485677980-43-L980-43 レディスジャケット半袖 980-43 KAZEN 48485677レディスジャケット半袖 980-43KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485453980-4348485704980-43-LL980-43 レディスジャケット半袖 980-43 KAZEN 48485704レディスジャケット半袖 980-43KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485469980-4348485720980-43-3L980-43 レディスジャケット半袖 980-43 KAZEN 48485720レディスジャケット半袖 980-43KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485478980-4348485738980-43-4L980-43 レディスジャケット半袖 980-43 KAZEN 48485738レディスジャケット半袖 980-43KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485487980-4848485756980-48-S980-48 レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485756レディスジャケット半袖 980-48KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485496980-4848485765980-48-M980-48 レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485765レディスジャケット半袖 980-48KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485505980-4848485774980-48-L980-48 レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485774レディスジャケット半袖 980-48KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485514980-4848485790980-48-LL980-48 レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485790レディスジャケット半袖 980-48KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485523980-4848485799980-48-3L980-48 レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485799レディスジャケット半袖 980-48KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485539980-4848485808980-48-4L980-48 レディスジャケット半袖 980-48 KAZEN 48485808レディスジャケット半袖 980-48KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485548980-1548485817980-15-S980-15 レディスジャケット半袖 980-15 KAZEN 48485817レディスジャケット半袖 980-15KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485557980-1548485826980-15-M980-15 レディスジャケット半袖 980-15 KAZEN 48485826レディスジャケット半袖 980-15KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485566980-1548485835980-15-L980-15 レディスジャケット半袖 980-15 KAZEN 48485835レディスジャケット半袖 980-15KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485575980-1548485844980-15-LL980-15 レディスジャケット半袖 980-15 KAZEN 48485844レディスジャケット半袖 980-15KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485584980-1548485860980-15-3L980-15 レディスジャケット半袖 980-15 KAZEN 48485860レディスジャケット半袖 980-15KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46485593980-1548485869980-15-4L980-15 レディスジャケット半袖 980-15 KAZEN 48485869レディスジャケット半袖 980-15KAZEN1枚
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする