メンズジャケット半袖 982

メンズジャケット半袖 982 - KAZEN

究極の動きやすさ4Dフィット「動体裁断」採用のメンズケーシーです。左胸スマホポケット&名札ループ、両腰二重ポケット仕様(右:ループ付き)。ニット素材の《リアン》はソフトな風合いの軽量ストレッチ素材。優れた吸汗性能と極めて高い防透性能をもつ注目の素材です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット・名札ループ付、腰ポケット二重、右腰ポケットにループ付、比翼ファスナー、動体裁断混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン生地リアン性別メンズ内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46486083982-48ネイビーS
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486099982-48ネイビーM
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486108982-48ネイビーL
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486117982-48ネイビーLL
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486126982-48ネイビー3L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486135982-48ネイビー4L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486144982-48ネイビー5L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486153982-40ホワイトS
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486169982-40ホワイトM
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486178982-40ホワイトL
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486187982-40ホワイトLL
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486196982-40ホワイト3L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486205982-40ホワイト4L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486214982-40ホワイト5L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486223982-45プラムS
6,200
取扱い終了
返品不可
46486239982-45プラムM
6,200
取扱い終了
返品不可
46486248982-45プラムL
6,200
取扱い終了
返品不可
46486257982-45プラムLL
6,200
取扱い終了
返品不可
46486266982-45プラム3L
6,200
取扱い終了
返品不可
46486275982-45プラム4L
6,200
取扱い終了
返品不可
46486284982-45プラム5L
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46486083982-4848486666982-48-S982-48 メンズジャケット半袖 982-48 KAZEN 48486666メンズジャケット半袖 982-48KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486099982-4848486684982-48-M982-48 メンズジャケット半袖 982-48 KAZEN 48486684メンズジャケット半袖 982-48KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486108982-4848486709982-48-L982-48 メンズジャケット半袖 982-48 KAZEN 48486709メンズジャケット半袖 982-48KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486117982-4848486727982-48-LL982-48 メンズジャケット半袖 982-48 KAZEN 48486727メンズジャケット半袖 982-48KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486126982-4848486745982-48-3L982-48 メンズジャケット半袖 982-48 KAZEN 48486745メンズジャケット半袖 982-48KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486135982-4848486770982-48-4L982-48 メンズジャケット半袖 982-48 KAZEN 48486770メンズジャケット半袖 982-48KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486144982-4848486788982-48-5L982-48 メンズジャケット半袖 982-48 KAZEN 48486788メンズジャケット半袖 982-48KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486153982-4048486806982-40-S982-40 メンズジャケット半袖 982-40 KAZEN 48486806メンズジャケット半袖 982-40KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486169982-4048486824982-40-M982-40 メンズジャケット半袖 982-40 KAZEN 48486824メンズジャケット半袖 982-40KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486178982-4048486849982-40-L982-40 メンズジャケット半袖 982-40 KAZEN 48486849メンズジャケット半袖 982-40KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486187982-4048486867982-40-LL982-40 メンズジャケット半袖 982-40 KAZEN 48486867メンズジャケット半袖 982-40KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486196982-4048486885982-40-3L982-40 メンズジャケット半袖 982-40 KAZEN 48486885メンズジャケット半袖 982-40KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486205982-4048486910982-40-4L982-40 メンズジャケット半袖 982-40 KAZEN 48486910メンズジャケット半袖 982-40KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486214982-4048486928982-40-5L982-40 メンズジャケット半袖 982-40 KAZEN 48486928メンズジャケット半袖 982-40KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする