スクラブ(男女兼用) 983

スクラブ(男女兼用) 983 - KAZENスクラブ(男女兼用) 983 - KAZENスクラブ(男女兼用) 983 - KAZENスクラブ(男女兼用) 983 - KAZENスクラブ(男女兼用) 983 - KAZEN

究極の動きやすさ4Dフィット「動体裁断」採用の男女兼用スクラブ。左胸モバイルポケット&名札ループ、両腰ポケット(右:内ポケット&ループ付き)、両脇スリット入り。ニット素材の《リアン》はソフトな風合いの軽量ストレッチ素材。優れた吸汗性能と極めて高い防透性能をもつ注目の素材です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

仕様左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット・名札ループ付き、右腰ポケット内に内ポケット・ループ付き、動体裁断混率(%)ポリエステル:100機能制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン生地リアン性別メンズ内容量1着
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46486336983-11ネイビー×ブルーLL
6,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46486293983-11ネイビー×ブルーSS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486309983-11ネイビー×ブルーS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486318983-11ネイビー×ブルーM
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486327983-11ネイビー×ブルーL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486345983-11ネイビー×ブルー3L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486354983-11ネイビー×ブルー4L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486363983-13グレー×ピンクSS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486379983-13グレー×ピンクS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486388983-13グレー×ピンクM
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486397983-13グレー×ピンクL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486406983-13グレー×ピンクLL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486415983-13グレー×ピンク3L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486424983-13グレー×ピンク4L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486433983-45プラム×ネイビーSS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486449983-45プラム×ネイビーS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486458983-45プラム×ネイビーM
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486467983-45プラム×ネイビーL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486476983-45プラム×ネイビーLL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486485983-45プラム×ネイビー3L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486494983-45プラム×ネイビー4L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486503983-41ブルー×ネイビーSS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486519983-41ブルー×ネイビーS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486528983-41ブルー×ネイビーM
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486537983-41ブルー×ネイビーL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486546983-41ブルー×ネイビーLL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486555983-41ブルー×ネイビー3L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486564983-41ブルー×ネイビー4L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486573983-12グレー×カーキSS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486589983-12グレー×カーキS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486598983-12グレー×カーキM
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486607983-12グレー×カーキL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486616983-12グレー×カーキLL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486625983-12グレー×カーキ3L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486634983-12グレー×カーキ4L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486643983-15ネイビー×プラムSS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486659983-15ネイビー×プラムS
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486668983-15ネイビー×プラムM
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486677983-15ネイビー×プラムL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486686983-15ネイビー×プラムLL
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486695983-15ネイビー×プラム3L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486704983-15ネイビー×プラム4L
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46486293983-1148486946983-11-SS983-11 スクラブ(男女兼用) 983-11 KAZEN 48486946スクラブ(男女兼用) 983-11KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46486309983-1148486964983-11-S983-11 スクラブ(男女兼用) 983-11 KAZEN 48486964スクラブ(男女兼用) 983-11KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46486318983-1148486989983-11-M983-11 スクラブ(男女兼用) 983-11 KAZEN 48486989スクラブ(男女兼用) 983-11KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46486327983-1148487007983-11-L983-11 スクラブ(男女兼用) 983-11 KAZEN 48487007スクラブ(男女兼用) 983-11KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46486345983-1148487050983-11-3L983-11 スクラブ(男女兼用) 983-11 KAZEN 48487050スクラブ(男女兼用) 983-11KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46486354983-1148487068983-11-4L983-11 スクラブ(男女兼用) 983-11 KAZEN 48487068スクラブ(男女兼用) 983-11KAZEN1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
46486363983-1348487086983-13-SS983-13 スクラブ(男女兼用) 983-13 KAZEN 48487086スクラブ(男女兼用) 983-13KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486379983-1348487104983-13-S983-13 スクラブ(男女兼用) 983-13 KAZEN 48487104スクラブ(男女兼用) 983-13KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486388983-1348487129983-13-M983-13 スクラブ(男女兼用) 983-13 KAZEN 48487129スクラブ(男女兼用) 983-13KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486397983-1348487147983-13-L983-13 スクラブ(男女兼用) 983-13 KAZEN 48487147スクラブ(男女兼用) 983-13KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486406983-1348487165983-13-LL983-13 スクラブ(男女兼用) 983-13 KAZEN 48487165スクラブ(男女兼用) 983-13KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486415983-1348487190983-13-3L983-13 スクラブ(男女兼用) 983-13 KAZEN 48487190スクラブ(男女兼用) 983-13KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486424983-1348487208983-13-4L983-13 スクラブ(男女兼用) 983-13 KAZEN 48487208スクラブ(男女兼用) 983-13KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486433983-4548487226983-45-SS983-45 スクラブ(男女兼用) 983-45 KAZEN 48487226スクラブ(男女兼用) 983-45KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486449983-4548487244983-45-S983-45 スクラブ(男女兼用) 983-45 KAZEN 48487244スクラブ(男女兼用) 983-45KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486458983-4548487269983-45-M983-45 スクラブ(男女兼用) 983-45 KAZEN 48487269スクラブ(男女兼用) 983-45KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486467983-4548487287983-45-L983-45 スクラブ(男女兼用) 983-45 KAZEN 48487287スクラブ(男女兼用) 983-45KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486476983-4548487305983-45-LL983-45 スクラブ(男女兼用) 983-45 KAZEN 48487305スクラブ(男女兼用) 983-45KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486485983-4548487330983-45-3L983-45 スクラブ(男女兼用) 983-45 KAZEN 48487330スクラブ(男女兼用) 983-45KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486494983-4548487348983-45-4L983-45 スクラブ(男女兼用) 983-45 KAZEN 48487348スクラブ(男女兼用) 983-45KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486503983-4148487366983-41-SS983-41 スクラブ(男女兼用) 983-41 KAZEN 48487366スクラブ(男女兼用) 983-41KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486519983-4148487384983-41-S983-41 スクラブ(男女兼用) 983-41 KAZEN 48487384スクラブ(男女兼用) 983-41KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486528983-4148487409983-41-M983-41 スクラブ(男女兼用) 983-41 KAZEN 48487409スクラブ(男女兼用) 983-41KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486537983-4148487427983-41-L983-41 スクラブ(男女兼用) 983-41 KAZEN 48487427スクラブ(男女兼用) 983-41KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486546983-4148487445983-41-LL983-41 スクラブ(男女兼用) 983-41 KAZEN 48487445スクラブ(男女兼用) 983-41KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486555983-4148487470983-41-3L983-41 スクラブ(男女兼用) 983-41 KAZEN 48487470スクラブ(男女兼用) 983-41KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486564983-4148487488983-41-4L983-41 スクラブ(男女兼用) 983-41 KAZEN 48487488スクラブ(男女兼用) 983-41KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486573983-1248487506983-12-SS983-12 スクラブ(男女兼用) 983-12 KAZEN 48487506スクラブ(男女兼用) 983-12KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486589983-1248487524983-12-S983-12 スクラブ(男女兼用) 983-12 KAZEN 48487524スクラブ(男女兼用) 983-12KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486598983-1248487549983-12-M983-12 スクラブ(男女兼用) 983-12 KAZEN 48487549スクラブ(男女兼用) 983-12KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486607983-1248487567983-12-L983-12 スクラブ(男女兼用) 983-12 KAZEN 48487567スクラブ(男女兼用) 983-12KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486616983-1248487585983-12-LL983-12 スクラブ(男女兼用) 983-12 KAZEN 48487585スクラブ(男女兼用) 983-12KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486625983-1248487610983-12-3L983-12 スクラブ(男女兼用) 983-12 KAZEN 48487610スクラブ(男女兼用) 983-12KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486634983-1248487804983-12-4L983-12 スクラブ(男女兼用) 983-12 KAZEN 48487804スクラブ(男女兼用) 983-12KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
46486643983-1548487829983-15-SS983-15 スクラブ(男女兼用) 983-15 KAZEN 48487829スクラブ(男女兼用) 983-15KAZEN1枚
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました
46486659983-1548487847983-15-S983-15 スクラブ(男女兼用) 983-15 KAZEN 48487847スクラブ(男女兼用) 983-15KAZEN1枚
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました
46486668983-1548487856983-15-M983-15 スクラブ(男女兼用) 983-15 KAZEN 48487856スクラブ(男女兼用) 983-15KAZEN1枚
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました
46486677983-1548487874983-15-L983-15 スクラブ(男女兼用) 983-15 KAZEN 48487874スクラブ(男女兼用) 983-15KAZEN1枚
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました
46486686983-1548487899983-15-LL983-15 スクラブ(男女兼用) 983-15 KAZEN 48487899スクラブ(男女兼用) 983-15KAZEN1枚
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました
46486695983-1548487917983-15-3L983-15 スクラブ(男女兼用) 983-15 KAZEN 48487917スクラブ(男女兼用) 983-15KAZEN1枚
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました
46486704983-1548487935983-15-4L983-15 スクラブ(男女兼用) 983-15 KAZEN 48487935スクラブ(男女兼用) 983-15KAZEN1枚
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする