曜日別特売

レディスチュニックジャケット半袖 985

レディスチュニックジャケット半袖 985 - KAZEN

後ろ姿もしっかりカバーする、プラス3cm丈長のチュニックジャケットです。右胸スマホポケット、左胸名札ループ、右脇ループ、両腰ポケット(内ポケット付き)。ニット素材の《リアン》はソフトな風合いの軽量ストレッチ素材。優れた吸汗性能と極めて高い防透性能をもつ注目の素材です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

仕様右腰に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー、動体裁断混率(%)ポリエステル:100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン生地リアン性別レディス内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46486783985-13ホワイト×ピンクS
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486799985-13ホワイト×ピンクM
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486808985-13ホワイト×ピンクL
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486817985-13ホワイト×ピンクLL
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486826985-13ホワイト×ピンク3L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486835985-13ホワイト×ピンク4L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486844985-18ホワイト×ネイビーS
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486853985-18ホワイト×ネイビーM
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486869985-18ホワイト×ネイビーL
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486878985-18ホワイト×ネイビーLL
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486887985-18ホワイト×ネイビー3L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486896985-18ホワイト×ネイビー4L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486905985-15ホワイト×プラムS
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486914985-15ホワイト×プラムM
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486923985-15ホワイト×プラムL
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486939985-15ホワイト×プラムLL
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486948985-15ホワイト×プラム3L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486957985-15ホワイト×プラム4L
7,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46486783985-1348491304985-13-S985-13 レディスチュニックジャケット半袖 985-13 KAZEN 48491304レディスチュニックジャケット半袖 985-13KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486799985-1348491329985-13-M985-13 レディスチュニックジャケット半袖 985-13 KAZEN 48491329レディスチュニックジャケット半袖 985-13KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486808985-1348491347985-13-L985-13 レディスチュニックジャケット半袖 985-13 KAZEN 48491347レディスチュニックジャケット半袖 985-13KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486817985-1348491365985-13-LL985-13 レディスチュニックジャケット半袖 985-13 KAZEN 48491365レディスチュニックジャケット半袖 985-13KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486826985-1348491390985-13-3L985-13 レディスチュニックジャケット半袖 985-13 KAZEN 48491390レディスチュニックジャケット半袖 985-13KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486835985-1348491408985-13-4L985-13 レディスチュニックジャケット半袖 985-13 KAZEN 48491408レディスチュニックジャケット半袖 985-13KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486844985-1848491548985-18-S985-18 レディスチュニックジャケット半袖 985-18 KAZEN 48491548レディスチュニックジャケット半袖 985-18KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46486853985-1848491557985-18-M985-18 レディスチュニックジャケット半袖 985-18 KAZEN 48491557レディスチュニックジャケット半袖 985-18KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46486869985-1848491566985-18-L985-18 レディスチュニックジャケット半袖 985-18 KAZEN 48491566レディスチュニックジャケット半袖 985-18KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46486878985-1848491575985-18-LL985-18 レディスチュニックジャケット半袖 985-18 KAZEN 48491575レディスチュニックジャケット半袖 985-18KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46486887985-1848491584985-18-3L985-18 レディスチュニックジャケット半袖 985-18 KAZEN 48491584レディスチュニックジャケット半袖 985-18KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46486896985-1848491600985-18-4L985-18 レディスチュニックジャケット半袖 985-18 KAZEN 48491600レディスチュニックジャケット半袖 985-18KAZEN1枚
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
46486905985-1548491426985-15-S985-15 レディスチュニックジャケット半袖 985-15 KAZEN 48491426レディスチュニックジャケット半袖 985-15KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486914985-1548491460985-15-M985-15 レディスチュニックジャケット半袖 985-15 KAZEN 48491460レディスチュニックジャケット半袖 985-15KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486923985-1548491478985-15-L985-15 レディスチュニックジャケット半袖 985-15 KAZEN 48491478レディスチュニックジャケット半袖 985-15KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486939985-1548491496985-15-LL985-15 レディスチュニックジャケット半袖 985-15 KAZEN 48491496レディスチュニックジャケット半袖 985-15KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486948985-1548491514985-15-3L985-15 レディスチュニックジャケット半袖 985-15 KAZEN 48491514レディスチュニックジャケット半袖 985-15KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46486957985-1548491539985-15-4L985-15 レディスチュニックジャケット半袖 985-15 KAZEN 48491539レディスチュニックジャケット半袖 985-15KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする