ワンピース半袖 990

ワンピース半袖 990 - KAZEN

動きやすく、きちんと感のあるワンピースです。右胸スマホポケット、左胸名札ループ、右脇ループ、両腰ポケット(右:ダブルループ、左:内ポケット付き)仕様。ニット素材の《リアン》はソフトな風合いの軽量ストレッチ素材。優れた吸汗性能と極めて高い防透性能をもつ注目の素材です。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗速乾、制電、ストレッチ素材。

仕様右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット、左胸に名札ループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、右腰ポケットにダブルループ付、左腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー、動体裁断混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、携帯・スマートフォン生地リアン性別レディス内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46486966990-13ホワイト×ピンクS
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486975990-13ホワイト×ピンクM
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486984990-13ホワイト×ピンクL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46486993990-13ホワイト×ピンクLL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487009990-13ホワイト×ピンク3L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487018990-13ホワイト×ピンク4L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487027990-18ホワイト×ネイビーS
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487036990-18ホワイト×ネイビーM
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487045990-18ホワイト×ネイビーL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487054990-18ホワイト×ネイビーLL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487063990-18ホワイト×ネイビー3L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487079990-18ホワイト×ネイビー4L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487088990-15ホワイト×プラムS
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487097990-15ホワイト×プラムM
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487106990-15ホワイト×プラムL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487115990-15ホワイト×プラムLL
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487124990-15ホワイト×プラム3L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
46487133990-15ホワイト×プラム4L
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46486966990-1348491085990-13-S990-13 ワンピース半袖 990-13 KAZEN 48491085ワンピース半袖 990-13KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46486975990-1348491094990-13-M990-13 ワンピース半袖 990-13 KAZEN 48491094ワンピース半袖 990-13KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46486984990-1348491110990-13-L990-13 ワンピース半袖 990-13 KAZEN 48491110ワンピース半袖 990-13KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46486993990-1348491119990-13-LL990-13 ワンピース半袖 990-13 KAZEN 48491119ワンピース半袖 990-13KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487009990-1348491128990-13-3L990-13 ワンピース半袖 990-13 KAZEN 48491128ワンピース半袖 990-13KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487018990-1348491137990-13-4L990-13 ワンピース半袖 990-13 KAZEN 48491137ワンピース半袖 990-13KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487027990-1848491207990-18-S990-18 ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491207ワンピース半袖 990-18KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487036990-1848491216990-18-M990-18 ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491216ワンピース半袖 990-18KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487045990-1848491225990-18-L990-18 ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491225ワンピース半袖 990-18KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487054990-1848491250990-18-LL990-18 ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491250ワンピース半袖 990-18KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487063990-1848491268990-18-3L990-18 ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491268ワンピース半袖 990-18KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487079990-1848491286990-18-4L990-18 ワンピース半袖 990-18 KAZEN 48491286ワンピース半袖 990-18KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487088990-1548491146990-15-S990-15 ワンピース半袖 990-15 KAZEN 48491146ワンピース半袖 990-15KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487097990-1548491155990-15-M990-15 ワンピース半袖 990-15 KAZEN 48491155ワンピース半袖 990-15KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487106990-1548491164990-15-L990-15 ワンピース半袖 990-15 KAZEN 48491164ワンピース半袖 990-15KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487115990-1548491180990-15-LL990-15 ワンピース半袖 990-15 KAZEN 48491180ワンピース半袖 990-15KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487124990-1548491189990-15-3L990-15 ワンピース半袖 990-15 KAZEN 48491189ワンピース半袖 990-15KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
46487133990-1548491198990-15-4L990-15 ワンピース半袖 990-15 KAZEN 48491198ワンピース半袖 990-15KAZEN1枚
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする