KAZEN
男子衿付調理衣 長袖 310
色
シロ
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
生地
ブロード
色番
30
性別
メンズ
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46492408
310-30
S
42
52
70
104
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492417
310-30
M
44
54
73
108
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492426
310-30
L
46
56
76
113
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492435
310-30
LL
48
58
79
118
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492444
310-30
3L
50
58
79
123
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492453
310-30
4L
52
58
79
128
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492469
310-30
5L
53
58
79
138
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46492478
310-30
6L
55
58
79
148
¥
4,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください