KAZEN
給食帽(2マイ) 392
サイズ
フリー
仕様
ゴム取り換え口付
機能
O-157対応制菌加工
性別
男女兼用
内容量
1式(2枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46493415
392-91
サックス
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46493424
392-92
ミントグリーン
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46493433
392-93
ピンク
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46493449
392-90
シロ
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46493458
392-94
クリーム
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください