KAZEN
給食衣(後マジック) 394
色
シロ
仕様
袖口はゴム取り換え口付き仕様
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工、薬剤主成分(第4級アンモニウム塩)
生地
ブロード
色番
90
性別
男女兼用
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46493503
394-90
1号
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493519
394-90
2号
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493528
394-90
3号
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493537
394-90
4号
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493546
394-90
5号
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493555
394-90
6号
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493564
394-90
7号
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493573
394-90
8号
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493589
394-90
9号
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46493598
394-90
10号
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください