KAZEN
メンズスラックス 430-71
色
サックス
股下(cm)
85(フリー)
仕様
ノータック、両脇・後ろアウトポケット付、後ろゴム
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
防汚・防縮加工、シルケット加工、樹脂加工
生地
ポプリン
色番
71
性別
メンズ
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46496136
430-71
4L
¥
3,800
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496145
430-71
5L
¥
3,800
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496093
430-71
M
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
46496109
430-71
L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
46496118
430-71
LL
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
46496127
430-71
3L
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください