KAZEN
男子スラックス 431
色
シロ
股下(cm)
76
仕様
ノータック、両脇・後ろポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
工業洗濯可、ストレッチ
生地
単糸ツイル
色番
40A
性別
男女兼用
内容量
1本
全16種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46496416
431-40A
70
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496425
431-40A
73
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496434
431-40A
76
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496443
431-40A
79
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496459
431-40A
82
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496468
431-40A
85
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496477
431-40A
88
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496486
431-40A
91
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496495
431-40A
95
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496504
431-40A
100
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496513
431-40A
105
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496529
431-40A
110
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496538
431-40A
115
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496547
431-40A
120
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496556
431-40A
125
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496565
431-40A
130
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください