KAZEN
男子パンツ(ストライプ) 435
色
ストライプ
股下(cm)
76
仕様
ノータック、両脇・後ろポケット付
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
生地
先染デニムストライプ
色番
99
性別
メンズ
内容量
1本
全14種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46496574
435-99
70
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496583
435-99
73
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496599
435-99
76
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496608
435-99
79
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496617
435-99
82
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496626
435-99
85
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496635
435-99
88
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496644
435-99
91
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496653
435-99
95
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496669
435-99
100
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496678
435-99
105
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496687
435-99
110
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496696
435-99
120
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496705
435-99
130
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください