KAZEN
メンズスラックスツータック 436
色
シロ
股下(cm)
76
仕様
ツータック、両脇・後ろポケット付
種別
ツータックスラックス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
生地
双糸ツイル
色番
80
性別
メンズ
内容量
1本
全14種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46496714
436-80
70
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496723
436-80
73
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496739
436-80
76
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496748
436-80
79
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496757
436-80
82
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496766
436-80
85
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496775
436-80
88
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496784
436-80
91
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496793
436-80
95
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496809
436-80
100
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496818
436-80
105
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496827
436-80
110
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496836
436-80
120
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496845
436-80
130
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください