KAZEN
メンズスラックス 437
仕様
右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
生地
アクアウィンカー
性別
メンズ
内容量
1本
全25種類を絞り込む
色
サックス
シロ
ミントグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
股下(cm)
73
76
78
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46496854
437-21
サックス
S
73
98
21
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496863
437-21
サックス
M
76
101
21
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496879
437-21
サックス
L
78
104
21
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496888
437-21
サックス
LL
76
108
21
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496897
437-21
サックス
3L
76
112
21
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496906
437-21
サックス
4L
76
116
21
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496915
437-22
ミントグリーン
S
73
98
22
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496924
437-22
ミントグリーン
M
76
101
22
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496933
437-22
ミントグリーン
L
78
104
22
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496949
437-22
ミントグリーン
LL
76
108
22
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496958
437-22
ミントグリーン
3L
76
112
22
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496967
437-22
ミントグリーン
4L
76
116
22
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496976
437-20
シロ
S
73
98
20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496985
437-20
シロ
M
76
101
20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46496994
437-20
シロ
L
78
104
20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46497003
437-20
シロ
LL
76
108
20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46497019
437-20
シロ
3L
76
112
20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46497028
437-20
シロ
4L
76
116
20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46497037
437-20
シロ
5L
76
120
20
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46497046
437-60
シロ
S
73
98
60
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46497055
437-60
シロ
M
76
101
60
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46497064
437-60
シロ
L
78
104
60
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46497073
437-60
シロ
LL
76
108
60
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46497089
437-60
シロ
3L
76
112
60
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46497098
437-60
シロ
4L
76
116
60
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください