女子作業帽子(メッシュ2枚) 484

女子作業帽子(メッシュ2枚) 484 - KAZEN女子作業帽子(メッシュ2枚) 484 - KAZEN
シロサイズフリー仕様後ろ:ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ:ポリエチレン芯混率(%)ポリエステル:65、綿:35寸法(cm)60アズワン品番63-4051-11生地ブロード色番30性別レディス内容量1式(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46498586484-30
3,600
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする