KAZEN
胸当エプロン(首かけ2枚 486
色
シロ
サイズ
フリー
混率(%)
綿:100
アズワン品番
63-4051-16
生地
葛城
色番
50
エプロン丈(cm)
87
内容量
1式(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46498665
486-50
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください