KAZEN
胸当エプロン(ビニール) 487-90
色
シロ
サイズ
フリー
機能
耐油、耐水
アズワン品番
61-9880-75
生地
ナイロン、塩化ビニール
色番
90
エプロン丈(cm)
107
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46498683
487-90
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください