KAZEN
腰下エプロン 492
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
前中心ベンツ入り
長さ(cm)
102(ヒモ)
混率(%)
綿:55、ポリエステル:45
アズワン品番
61-9880-89
生地
CVCツイル
色番
70
エプロン丈(cm)
65
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46498753
492-70
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください