KAZEN
スカーフ (2枚) 499
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50
寸法(cm)
100×10
生地
交織ギンガム
内容量
1式(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46498805
499-30
ブラック×ホワイト
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46498814
499-31
レッド×ホワイト
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください