KAZEN
和食コート 670
色
ホワイト
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
綿:55、ポリエステル:45
機能
高耐久性防汚加工
生地
CVCツイル
色番
70
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46502278
670-70
S
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502287
670-70
M
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502296
670-70
L
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502305
670-70
LL
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
27日以内出荷
返品不可
46502314
670-70
3L
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46502323
670-70
4L
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください