KAZEN
レディススラックス 827
色
ストライプ
股下(cm)
83(フリー)
仕様
脇ゴム、ツータック、両脇ポケット付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
生地
先染デニムストライプ
色番
99
性別
レディス
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46504597
827-99
SS
¥
5,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504606
827-99
S
¥
5,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504615
827-99
M
¥
5,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504624
827-99
L
¥
5,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504633
827-99
LL
¥
5,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504649
827-99
3L
¥
5,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504658
827-99
4L
¥
5,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504667
827-99
5L
¥
5,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504676
827-99
6L
¥
5,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください