KAZEN
千鳥格子パンツ 830
色
チドリ
仕様
脇ゴム、ワンタック、両脇・後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
生地
千鳥格子
色番
91
性別
男女兼用
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46504746
830-91
SS
72
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504755
830-91
S
72
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504764
830-91
M
74
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504773
830-91
L
74
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
46504789
830-91
LL
74
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
46504798
830-91
3L
72
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504807
830-91
4L
72
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504816
830-91
5L
72
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください