KAZEN
ホッピングパンツ 831
色
シロ
仕様
総ゴム、後ろアウトポケット付
種別
ホッピングパンツ
混率(%)
(表)ポリエステル:100、(裏)ポリエステル:50・綿:50
機能
ストレッチ、制菌加工
生地
ニット
色番
10
性別
男女兼用
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46504825
831-10
S
73
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504834
831-10
M
73
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504843
831-10
L
74
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504859
831-10
LL
74
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504868
831-10
3L
75
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504877
831-10
4L
75
¥
5,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください