KAZEN
女子調理衣 長袖 APK1025
色
シロ
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
機能
O-157対応制菌加工
生地
ブロード
性別
レディス
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46504956
APK1025
S
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504965
APK1025
M
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504974
APK1025
L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504983
APK1025
LL
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46504999
APK1025
3L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46505008
APK1025
4L
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください