KAZEN
エプロン APK1054
色
ピンク
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
アズワン品番
61-9908-43
生地
キャンパス
エプロン丈(cm)
89
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46505078
APK1054
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください