KAZEN
エプロン APK1083
色
クロ
サイズ
フリー
仕様
両脇ポケット付、肩ヒモ後ろボタン留め
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
アズワン品番
61-9908-63
生地
エラスフィットツイル
エプロン丈(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46505123
APK1083
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください