KAZEN
エプロン APK3157
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
アズワン品番
61-9909-91
生地
エラスフィットツイル
エプロン丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46506329
APK3157
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください