KAZEN
バンダナキャップ APK470
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
寸法(cm)
56~67
機能
吸汗速乾機能
生地
ドビークロス
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46506618
APK470-5
クロ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46506627
APK470-11
グレー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください