曜日別特売

和風シャツ APK553

和風シャツ APK553 - KAZEN和風シャツ APK553 - KAZEN和風シャツ APK553 - KAZEN和風シャツ APK553 - KAZEN
仕様第一釦をアクセントにした比翼ボタン仕様、胸切り替えスリットポケット付、裾スリット入り混率(%)ポリエステル:80、綿:20生地ドビークロス性別男女兼用内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46507546APK553-10シロ×グレーSS
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507555APK553-10シロ×グレーS
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507564APK553-10シロ×グレーM
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507573APK553-10シロ×グレーL
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507589APK553-10シロ×グレーLL
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507598APK553-10シロ×グレー3L
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507607APK553-11グレー×クロSS
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507616APK553-11グレー×クロS
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507625APK553-11グレー×クロM
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507634APK553-11グレー×クロL
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507643APK553-11グレー×クロLL
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507659APK553-11グレー×クロ3L
7,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする