KAZEN
イージーパンツ APK653
仕様
ウエスト総ゴム仕様、スピンドル入り
種別
イージーパンツ
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
機能
吸汗速乾機能
生地
ドビークロス
性別
男女兼用
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46507905
APK653-5
クロ
SS
70
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507914
APK653-5
クロ
S
74
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507923
APK653-5
クロ
M
77
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507939
APK653-5
クロ
L
80
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507948
APK653-5
クロ
LL
80
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507957
APK653-5
クロ
3L
80
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507966
APK653-11
グレー
SS
70
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507975
APK653-11
グレー
S
74
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507984
APK653-11
グレー
M
77
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46507993
APK653-11
グレー
L
80
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508009
APK653-11
グレー
LL
80
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508018
APK653-11
グレー
3L
80
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください