KAZEN
胸当てエプロン APK784
(1件のレビュー)
サイズ
フリー
長さ(cm)
100(ヒモ)
エプロン丈(cm)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
生地
エプロン丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46508176
APK784-98
アクアティック
90
インディゴブルー
¥
6,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508185
APK784-99
ヒッコリー
90
ヒッコリーストライプ
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください