KAZEN
スニーカー MX121
機能
軽量
色
シロ
材質(アッパー)
合成皮革
仕様
カップインソール
形状
ローカット
質量(g)
約310
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
足幅
3E
性別
男女兼用
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46508483
MX121
22
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508499
MX121
22.5
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508508
MX121
23
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508517
MX121
23.5
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508526
MX121
24
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508535
MX121
24.5
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508544
MX121
25
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508553
MX121
25.5
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508569
MX121
26
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508578
MX121
26.5
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508587
MX121
27
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508596
MX121
28
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508605
MX121
29
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください