KAZEN
スニーカー MX133
機能
軽量
色
シロ
材質(アッパー)
合成皮革
仕様
カップインソール
形状
ローカット
質量(g)
約230
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
足幅
3E
性別
男女兼用
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46508614
MX133
22.5
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508623
MX133
23
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508639
MX133
23.5
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508648
MX133
24
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508657
MX133
24.5
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508666
MX133
25
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508675
MX133
25.5
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508684
MX133
26
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508693
MX133
26.5
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508709
MX133
27
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508718
MX133
28
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508727
MX133
29
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください