KAZEN
スニーカー MX135
機能
クッション性
色
シロ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
仕様
カップインソール
形状
ローカット
質量(g)
約230
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
足幅
3E
性別
男女兼用
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46508858
MX135
22.5
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508867
MX135
23
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508876
MX135
23.5
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508885
MX135
24
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508894
MX135
24.5
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508903
MX135
25
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508919
MX135
25.5
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508928
MX135
26
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508937
MX135
26.5
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508946
MX135
27
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508955
MX135
28
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46508964
MX135
29
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください