KAZEN
レディス医務衣半袖 REP105
クレンゼ加工を施したレディス医務衣・半袖。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。
色
シロ
混率(%)
ポリエステル:70、綿:30
機能
制菌加工、抗菌・抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ
生地
RE-POWERクレンゼポプリン
色番
10
性別
レディス
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46509086
REP105-10
3L
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46509043
REP105-10
S
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
46509059
REP105-10
M
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
46509068
REP105-10
L
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
46509077
REP105-10
LL
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
46509095
REP105-10
4L
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください