GROW KICKS(グローキックス)
スライダージャケット GKW-1911
迷彩ジャガード織りの新感覚の現場服。のびのび(ストレッチ)。傷みやすい肩およびソデの部分は二重格子で補強。実際に働かれているユーザー様のカッコ良いの意見を現実化。ソデ部分ファスナー使用。
用途
作業服
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
種別
長袖ジャケット
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46446016
GKW-1911
カーキ
M
¥
12,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
6日以内出荷
46446025
GKW-1911
カーキ
L
¥
12,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
6日以内出荷
46446034
GKW-1911
カーキ
LL
¥
12,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
6日以内出荷
46446043
GKW-1911
カーキ
3L
¥
12,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
6日以内出荷
46446059
GKW-1911
カーキ
4L
¥
12,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
6日以内出荷
46446068
GKW-1911
ネイビー
M
¥
12,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
6日以内出荷
46446077
GKW-1911
ネイビー
L
¥
12,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
6日以内出荷
46446086
GKW-1911
ネイビー
LL
¥
12,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
6日以内出荷
46446095
GKW-1911
ネイビー
3L
¥
12,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
6日以内出荷
46446104
GKW-1911
ネイビー
4L
¥
12,000
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください