GROW KICKS(グローキックス)
スライダーカーゴパンツ GKW-1913
迷彩ジャガード織りの新感覚の現場服。のびのび(ストレッチ)。傷みやすいヒザおよび股の部分は二重格子で補強。実際に働かれているユーザー様のカッコ良いの意見を現実化。スソ部分ファスナー使用。
用途
作業服
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
種別
カーゴパンツ
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46446113
GKW-1913
カーキ
S
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
46446129
GKW-1913
カーキ
M
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
8日以内出荷
46446138
GKW-1913
カーキ
L
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
8日以内出荷
46446147
GKW-1913
カーキ
LL
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
8日以内出荷
46446156
GKW-1913
カーキ
3L
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
46446174
GKW-1913
ネイビー
S
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
46446183
GKW-1913
ネイビー
M
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
46446199
GKW-1913
ネイビー
L
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
46446208
GKW-1913
ネイビー
LL
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
46446217
GKW-1913
ネイビー
3L
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
46446226
GKW-1913
ネイビー
4L
¥
10,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
46446165
GKW-1913
カーキ
4L
¥
10,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください