USBポート付安全タップ

USBポート付安全タップ - オーム電機USBポート付安全タップ - オーム電機
(3件のレビュー)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
USB過電流保護機能付き
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:90度回転プラグ

ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2内容量1個
注意
※本機はすべてのUSB充電機器に対する動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725283HS-TU2SPC-W
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43725283
2024-05-11
用途: ベッド
サービス業

机の上のコンセントに使用、USBポートがある為便利

対象商品 : 43725283
2023-08-25
用途: 充電、ライトのコンセント
サービス業

最近はUSBコードからの充電式が増えいるので、普通のコンセントが着いたUSBソケットは凄く便利に使えてベストです。

対象商品 : 43725283
2022-10-30
用途: スマホ2台の充電
教育・研究機関

まだ使っていませんが、スマホを2台同時に充電するのに便利かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする