消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ

消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ - ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ - ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ - ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ - ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ - ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ - ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ - ヤンテス消火器ケース 全埋め込み 枠タイプ - ヤンテス

壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス
ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。
消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。
このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)
蝶番位置:右側
ヨコビス止め方式
ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります

仕様プッシュプル式材質本体・扉:スチール(t1.6)幅(mm)枠見付:12.5メラミン焼付け塗装(ホワイト)内容量1台
注意
※消火器は付属しません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
表示
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46512245YEN333-3FL-11L-ES36Lサイズステッカー:ES36W258×H690
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46512254YEN333-3FL-11L-EC56Mサイズステッカー:EC56W258×H690
28,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46512263YEN333-3FL-11M-ES36Mサイズステッカー:ES36W258×H610
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46512279YEN333-3FL-11M-EC56Lサイズステッカー:EC56W258×H610
30,780
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする