消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプ

消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプ - ヤンテス消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプ - ヤンテス消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプ - ヤンテス消火器ケース 全埋め込み フラットバー枠タイプ - ヤンテス

壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス
ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。
消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。
このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)
蝶番位置:右側
ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります

メラミン焼付け塗装(ホワイト)材質本体・扉:スチール(t1.6)仕様プッシュプル式開口寸法(mm)W267×H610幅(mm)枠見付:4.5内容量1台
注意
※クロスの素材や厚みによって製品本体への巻き込みが困難な場合がありますので、クロス選定にはご留意ください※消火器は付属しません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46512306YEN843-3FL-11WM-ES36WMサイズステッカー:ES36
30,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46512315YEN843-3FL-11WM-EC56-ステッカー:EC56
31,500
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする