セーフティスニーカー MK5100

セーフティスニーカー MK5100 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5100 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5100 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5100 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5100 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5100 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5100 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5100 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

長時間履いても疲れにくい超軽量設計のメッシュセフティースニーカーです。
かかと部分に視認性抜群のリフレクトポリウレタンクロス搭載で夜間の安全にも配慮。
ミッドソールには、クッション性が良いEVA発砲素材を採用で疲労を軽減!
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
目の小さいメッシュを使うことにより、空気の換気口を増やし、通気性が向上!

形状ローカット材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46513365MK510025.03Eホワイト-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513374MK510025.53Eホワイト-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513383MK510026.03Eホワイト通気性、軽量、クッション性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513399MK510026.53Eホワイト通気性、軽量、クッション性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513408MK510027.03Eホワイト-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513417MK510028.03Eホワイト-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513426MK510025.03Eブラック軽量、クッション性、通気性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513435MK510025.53Eブラック軽量、クッション性、通気性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513444MK510026.03Eブラック軽量、クッション性、通気性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513453MK510026.53Eブラック通気性、軽量、クッション性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513469MK510027.03Eブラック軽量、通気性、クッション性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513478MK510028.03Eブラック軽量、通気性、クッション性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513487MK510025.03Eネイビー軽量、通気性、クッション性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513496MK510025.53Eネイビー通気性、軽量、クッション性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513505MK510026.03Eネイビー軽量、通気性、クッション性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513514MK510026.53Eネイビー通気性、軽量、クッション性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513523MK510027.03Eネイビー-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513539MK510028.03Eネイビー軽量、通気性、クッション性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513548MK510025.03Eライムグリーン軽量、クッション性、通気性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513557MK510025.53Eライムグリーン-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513566MK510026.03Eライムグリーンクッション性、通気性、軽量
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513575MK510026.53Eライムグリーン-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513584MK510027.03Eライムグリーン-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
46513593MK510028.03Eライムグリーンクッション性、通気性、軽量
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77395685MK5100233Eブラック軽量・クッション性・通気性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77395694MK510023.53Eブラック軽量・クッション性・通気性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77395703MK5100243Eブラック軽量・クッション性・通気性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77395719MK510024.53Eブラック軽量・クッション性・通気性
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
77395728MK5100293Eブラック軽量・クッション性・通気性
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
77395737MK5100303Eブラック軽量・クッション性・通気性
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
46513609MK510025.03Eバーガンディワインクッション性、通気性、軽量
オープン
取扱い終了
46513618MK510025.53Eバーガンディワイン軽量、通気性、クッション性
オープン
取扱い終了
46513627MK510026.03Eバーガンディワイン-
オープン
取扱い終了
46513636MK510026.53Eバーガンディワイン軽量、通気性、クッション性
オープン
取扱い終了
46513645MK510027.03Eバーガンディワイン-
オープン
取扱い終了
46513654MK510028.03Eバーガンディワイン-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46513505
2024-07-26
用途: 出荷準備作業時
株式会社YSパウダーコーティング

4月末に購入し、約3か月で内側がボロボロになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする