曜日別特売

防獣・防鳥用トリカルネット

防獣・防鳥用トリカルネット - タキロンシーアイ

軽量で運搬や施工が楽にできます。
ハサミやカッターで簡単に加工ができます。
ネットに適度な硬さがあるため。自立性があります。
耐久性に優れ、長期間動物等の侵入防止効果を発揮します。
ポリプロピレンを主原料としているので、燃やしても有毒ガスは発生しません。

用途
支柱を立てて、フェンスとして使用。(結束バンドなどを使用して、支柱と接続してください)
侵入場所に合わせてカットして、侵入を防ぎます。
内容量1箱(5m×3巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※可燃性ですので、火気の周りで使用しないでください。
※切断・加工時の怪我にお気をつけください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46509104-15ブラックポリプロピレン20×211.8×2.4
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする