三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント)

三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント) - 岩谷マテリアル三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント) - 岩谷マテリアル三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント) - 岩谷マテリアル

水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。
適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。
適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。
保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。

厚さ(mm)0.05シルバー
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514117-1箱(100m×2巻)230100
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
46514126-1箱(100m×2巻)270100
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
46514135-1箱(50m×3巻)18050
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
46514144-1箱(50m×3巻)21050
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
46514153-1箱(50m×3巻)23050
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
46514169-1箱(50m×3巻)27050
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
46514099-1箱(100m×2巻)180100
オープン
取扱い終了
46514108-1箱(100m×2巻)210100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする