パール金属
デコスタ バルーン
パーティーの空間をポップに変えるバルーンデコレーション。付属のストローで空気を入れます。
材質
バルーン:ナイロン(アルミ蒸着) ストロー:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46509533
D-6267
230
70
340
7
¥
320
¥
199
¥
169
アウトレット
¥
186
(税込)
当日出荷
残り7点です
46509549
D-6268
160
115
345
6
¥
320
取扱い終了
46509558
D-6269
240
95
330
7
¥
320
取扱い終了
46509567
D-6270
210
80
330
6
¥
320
取扱い終了
返品不可
46509576
D-6271
225
80
340
6
¥
320
取扱い終了
返品不可
46509585
D-6272
220
95
320
6
¥
320
取扱い終了
返品不可
46509594
D-6273
220
80
380
7
¥
320
取扱い終了
返品不可
46509603
D-6274
230
100
370
6
¥
320
取扱い終了
返品不可
46509619
D-6275
220
70
345
7
¥
320
取扱い終了
返品不可
46509628
D-6276
220
80
380
7
¥
320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください