曜日別特売

巾着 超BIGサイズ W(家具やベビーカーなどにも対応)

巾着 超BIGサイズ  W(家具やベビーカーなどにも対応) - ササガワ巾着 超BIGサイズ  W(家具やベビーカーなどにも対応) - ササガワ巾着 超BIGサイズ  W(家具やベビーカーなどにも対応) - ササガワ巾着 超BIGサイズ  W(家具やベビーカーなどにも対応) - ササガワ巾着 超BIGサイズ  W(家具やベビーカーなどにも対応) - ササガワ巾着 超BIGサイズ  W(家具やベビーカーなどにも対応) - ササガワ巾着 超BIGサイズ  W(家具やベビーカーなどにも対応) - ササガワ巾着 超BIGサイズ  W(家具やベビーカーなどにも対応) - ササガワ

BIGサイズのプレゼントもすっぽり入る!ベビーカーや家具・家電など大きなプレゼントに対応!大きなベビー用品のプレゼントや譲り渡しなどにも!店頭でのディスプレイ用としても迫力満点!巾着にしたとき高さ約130cmです。

入数(枚)5内容量1袋(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ
マチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4651154550-3751生地/不織布(厚手)、リボン/ポリエステル繊維10001500超BIG240レッド巾着袋
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
4651155450-3750生地/不織布(厚手)、リボン/ポリエステル繊維10001500超BIG240ネイビー巾着袋
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする