ポッシュリビング
シードボトル
オシャレなデザインのガラスボトルです。ドライフラワーなどをワンランク上のディスプレイを。
材質
耐熱ガラス
機能
食品OK
耐熱温度(℃)
差:150
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
直径(Φcm)
高さH(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46510529
22587
1セット(2個)
6
10.5
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
46510538
22588
1セット(2個)
7.5
13
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46510547
22589
1個
10
18
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46510556
22590
1個
11.5
21
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46510565
22591
1セット(2個)
5.5
10
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46510574
22592
1セット(2個)
6.5
12.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46510583
22593
1個
8
17
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46510599
22594
1個
9
19
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください