ポッシュリビング
ハンギングプランツ
吊るしてオシャレにディスプレイできます。お手入れいらずのフェイクグリーンは、好きなところに飾れるインテリアです。
付属品
麻紐付
材質
PE/ワイヤー
内容量
1個
注意
※屋内装飾用です。装飾以外の用途にはご使用にならないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さH(cm)
幅W(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46510644
80974
68
14
11
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
46510653
80975
80
14
12
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46510669
80976
77
30
30
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください