ミルスケールブラケット

ミルスケールブラケット - ポッシュリビングミルスケールブラケット - ポッシュリビングミルスケールブラケット - ポッシュリビング

アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。

材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)幅W(cm)1.5内容量1セット(2個)
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さH(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4651096763753S10.510.5
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
4651097663754M1515
4,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4651098563755L18.518.5
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする