ポッシュリビング
Sフック
Sフックもオシャレにアイアン製で。
色
シルバー
材質
アイアン
内容量
1セット(6個)
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(cm)
奥行き(cm)
高さH(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46511256
63711
3
0.3
6.5
L
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511299
63715
3
1
6.5
L
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511247
63710
2.5
0.3
4.5
S
¥
720
取扱い終了
返品不可
46511283
63714
2.5
1
4.5
S
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください